種類管型ヒューズ定格電圧(V)660AC/DC定格電流(A)30サイズ(mm)Φ10×38取付方式表面実装サイズMidget動作温度(℃)-シリーズ660KHK仕様●全遮断l2t(A2・s)at AC400V・100KA:660●最小遮断電流:AC660V-定格電流の6倍、DC660V-定格電流の20倍、DC570V-定格電流の8倍●最大アーク電圧:1320V質量(g)10.5タイプ小型遮断ヒューズ定格遮断容量(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応溶断l2t(A2・s)67電力損失(W)7.0FIG3