日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)60 定格電圧(V)660AC/DC 注文コード47597979 品番660KHK60ULTC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は定格電流・定格電圧など19種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)660AC/DC 定格電流(A)60 サイズ(mm)Φ10×38 取付方式表面実装 サイズMidget 動作温度(℃)- シリーズ660KHK 仕様●全遮断l2t(A2・s)at AC400V・100KA:2980●最小遮断電流:AC660V-定格電流の6倍、DC660V-定格電流の20倍、DC570V-定格電流の8倍●最大アーク電圧:1320V 質量(g)10.5 タイプ小型遮断ヒューズ 定格遮断容量(kA)10 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断l2t(A2・s)314 電力損失(W)16.4 FIG3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする