日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47598837
品番
EKMQ101ELL101MJ16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間〜2000時間保証(リプル重畳)。
定格電圧(V)
100dc
静電容量(μF)
100
リーク電流(μA)
300 max
リップル電流(mA)
240(RS)
直径(Φmm)
10
長さL(mm)
16
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
材質(端子)
(メッキ)Sn
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
誘電正接
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜105
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
注意
160〜450Vdcは基板洗浄タイプではありません