日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
静電容量(μF)
100
注文コード
47598873
品番
EKMQ201ELL101ML25S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
この商品は
静電容量・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間〜2000時間保証(リプル重畳)。
定格電圧(V)
200dc
静電容量(μF)
100
リーク電流(μA)
900 max
リップル電流(mA)
335(RS)
直径(Φmm)
16
長さL(mm)
25
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
材質(端子)
(メッキ)Sn
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
誘電正接
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜105
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
注意
160〜450Vdcは基板洗浄タイプではありません