日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
静電容量(μF)
220
注文コード
47600578
品番
EKMQ100ELL221ME11D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間〜2000時間保証(リプル重畳)。
定格電圧(V)
10dc
静電容量(μF)
220
リーク電流(μA)
66 max
リップル電流(mA)
155(RS)
直径(Φmm)
5
長さL(mm)
11
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
定格寿命(時間)
1000
許容差
±20%
材質(端子)
(メッキ)Sn-Bi
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
誘電正接
0.24
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜105
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
2
注意
160〜450Vdcは基板洗浄タイプではありません