電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47600623 品番 EKMQ160ELL221MF11D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間〜2000時間保証(リプル重畳)。

定格電圧(V)16dc 静電容量(μF)220 リーク電流(μA)105 max リップル電流(mA)190(RS) 直径(Φmm)6.3 長さL(mm)11 シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 定格寿命(時間)1000 許容差±20% 材質(端子)(メッキ)Sn-Bi 極性あり リード線長さ(mm)15 誘電正接0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜105 リード線径(Φmm)0.5 リードピッチ(mm)2.5
注意
160〜450Vdcは基板洗浄タイプではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47600307
2023-01-23
用途:
電源修理
ラジオハウス 様 (その他業種)

同容量、同耐圧のコンデンサは多々ありますが、寿命が短い物しか無く、もう少し種類があったら良いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする