EKMS501VSN221MA35S 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン 47600824

電解コンデンサ KMSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200個)静電容量(μF)220定格電圧(V)500dc注文コード47600824品番EKMS501VSN221MA35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。

用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など定格電圧(V)500dc静電容量(μF)220リーク電流(μA)994リップル電流(A)1.23(RMS)取付方式スルーホールシリーズKMS寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×35構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
注意
※基板洗浄タイプではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41048045
2023-02-25
用途: 電源ユニットの修理
製造業

日本ケミコンKMSシリーズは他のシリーズ(KMM)よりも小型なので重宝しています。また1個からリーズナブルな価格で購入できるので非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする