曜日別特売
ELXS451VSN271MQ45S 電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン 47601278

電解コンデンサ LXSシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電圧(V)450dc
静電容量(μF)270
リーク電流(μA)1040
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25.4×45
内容量1個注文コード47601278品番ELXS451VSN271MQ45S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。

定格電圧(V)450dc静電容量(μF)270リップル電流(A)1.36(RMS)リーク電流(μA)1040取付方式スルーホールシリーズLXS寸法(直径Φ×高さH)(mm)25.4×45構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
注意
※基板洗浄タイプではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 古いが故障して修理のために使用した
サービス業

古い部品と形状も同じで問題なく交換でき良かった
信頼の日本ケミコンなので安心して使用出来ます、
コンデンサーの足のメッキが良いので半田の乗りが大変良い為に半田付けが楽に出来る、高耐圧品がモノタロウさんで買え良かったです。

1が参考にしています
2023-02-20
用途: 未購入です(製品絞り込みまで至らず)
その他業種

検索が難しい。容量、直径、耐電圧で一発で絞り込みできるよう、サイトを改善して欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする