日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47601743
品番
EKMQ160ELL331MF11D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間〜2000時間保証(リプル重畳)。
定格電圧(V)
16dc
静電容量(μF)
330
リーク電流(μA)
158 max
リップル電流(mA)
225(RS)
直径(Φmm)
6.3
長さL(mm)
11
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
定格寿命(時間)
1000
許容差
±20%
材質(端子)
(メッキ)Sn-Bi
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
誘電正接
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜105
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
2.5
注意
160〜450Vdcは基板洗浄タイプではありません