電解コンデンサ KMSシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 静電容量(μF)560 定格電圧(V)400dc 注文コード47603545 品番EKMS401VSN561MR50S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は静電容量・定格電圧・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。

定格電圧(V)400dc 静電容量(μF)560 リーク電流(μA)1410 リップル電流(A)2.07(RMS) 用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など 取付方式スルーホール シリーズKMS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×50 構造シリンダー形 端子の種類スナップイン 定格寿命(時間)3000 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜105 リードピッチ(mm)10
注意
※基板洗浄タイプではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41048045
2023-02-25
用途:
電源ユニットの修理
製造業

日本ケミコンKMSシリーズは他のシリーズ(KMM)よりも小型なので重宝しています。また1個からリーズナブルな価格で購入できるので非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする