内容量1箱(250個)仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 40mm 、 長さ:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:13mΩ 、 リップル電流:4080mArms 、 リーク電流:1080 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 KYシリーズ注文コード47603843品番EKY-160ELL682ML40S