電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47604385 品番 EKMQ251VSN821MR35S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。

定格電圧(V)250dc 静電容量(μF)820 リーク電流(μA)1350 max リップル電流(A)2(RMS) 直径(Φmm)30 長さL(mm)35 取付方式スルーホール シリーズKMQ 端子形状スナップイン 構造アルミ電解 端子間ピッチ(mm)10 定格寿命(時間)2000 許容差±20% 材質(端子)(メッキ)Sn 極性あり 端子長さ(mm)4 端子数(補助)0 RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法基板実装 動作温度範囲(℃)-25〜105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
無線機の整備
製造業

半世紀前の無線機で終段増幅に真空管を使っている物に使用しました。
耐圧500Vの物が欲しかったのですがなかなか見つからなくこちらの450Vを使用してみました。
テスターで電圧を確認してみると丁度450Vでしたが問題なく使えています。

対象商品:
41443055
2023-01-04
用途:
電源修理
ラジオハウス 様 (その他業種)

色々探した結果、モノタロウでやっと見つけ購入した
在庫があり助かった

1人が参考にしています
対象商品:
41047616
2021-05-23
用途:
REGZA 42Z2000 の修理
その他業種

テレビの電源が入ったり切れたりしてさすがに買い換えようと思ったがばらして見ると基板上のコンデンサが膨らんでました。同じメーカー、同じ容量のコンデンサをモノタロウで見つけ早速注文、納期が掛かりましたが取り替えて電源を入れると何もなかった様にテレビが見れるようになり
ました。半田着け用なのでリードのピッチが気になりましたがすんなりハマりました。テレビの買い換えはしばらく無さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
41443125
2020-02-06
用途:
機器のメンテナンス
北摂オーディオサービス 様

商品の改善点は、安全ではありますがコンデンサ上部の金属部は絶縁をしていただきたい。電圧が高いためアース側と思いますがむき出しは改善してほしい。
取り扱いについてはスイッチング電源の一時側平滑に使っているのを修理に使用できベストです。もともとの使用品とは高さが違いました。高さが40mmあるとベストでした。今後も使用頻度は低いですが使っていきます

対象商品:
41443055
2020-05-08
用途:
液晶テレビの修理
アワーズサンワ高岡 様

規格道理でした。寸法や大きさそれと容量表示などです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする