日本電産サーボ
日本電産サーボの 冷却(制御機器)
日本電産サーボの ブロワ
日本電産サーボの ブロワその他関連用品
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47606433
品番
TUDC24B4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン
RoHS指令(10物質対応)
対応