TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
熱収縮ブーツ, 材質:半硬質ポリオレフィン 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47606607
品番
101A041-3-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:エンドキャップ 、 内径(プライマリ):15.2mm 、 接着面:あり 、 材質:半硬質ポリオレフィン 、 収縮温度:+120℃ 、 色:黒 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 シュリンク径(プライマリ):6.4mm 、 自消性端子用熱収縮キャップ. ケーブル又はチューブを機械的に保護して密閉する際に使用 物理的変化及び科学物質に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応