TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
熱収縮ブーツ, 材質:半硬質ポリオレフィン 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47606625
品番
101A062-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:エンドキャップ 、 内径(プライマリ):25.4mm 、 接着面:あり 、 材質:半硬質ポリオレフィン 、 収縮温度:+120℃ 、 色:黒 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 シュリンク径(プライマリ):11.4mm 、 自消性端子用熱収縮キャップ. ケーブル又はチューブを機械的に保護して密閉する際に使用 物理的変化及び科学物質に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応