ILA-TIM-72FL-235X170-0A 熱伝導シート Intelligent LED Solutions Intelligent LED Solutions 47606765

熱伝導シート Intelligent LED Solutions

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様厚さ:0.13mm 、 熱伝導率:5 W/m・K, 240 W/m・K 、 材料:TIM 、 動作温度 Min:-240℃ 、 動作温度 Max:+300℃ 、 硬さ:ショアA 85 、 材料商標名:TIM 、 動作温度範囲:-240 → +300 ℃ 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - LED投光器. Intelligent LED SolutionsのILA-TIM-xxFLシリーズは、LED投光器専用に作られたサーマルヒートパッドファミリ製品です。 粘着なし又は片面 / 両面粘着オプションをご用意しています。 ILSのLED投光器ファミリは、制御及びコマンド内蔵の非常に強力なLED光源です。 OSRAMのOSLON SSLRシリーズ、Dragonシリーズ、又はStanley ElectricのCRI 95シリーズを使用しています。 17、27、又は72 LEDオプションがあります。. ILA-TIM-xxFL片面接着及び接着なしの特長: 色: 青みがかったグレー 厚さ0.13 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ ILA-TIM-xxFL両面接着の特長: 色: クリーム 厚さ: 0.16 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ 注文コード47606765 品番ILA-TIM-72FL-235X170-0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様厚さ:0.13mm 、 熱伝導率:5 W/m・K, 240 W/m・K 、 材料:TIM 、 動作温度 Min:-240℃ 、 動作温度 Max:+300℃ 、 硬さ:ショアA 85 、 材料商標名:TIM 、 動作温度範囲:-240 → +300 ℃ 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - LED投光器. Intelligent LED SolutionsのILA-TIM-xxFLシリーズは、LED投光器専用に作られたサーマルヒートパッドファミリ製品です。 粘着なし又は片面 / 両面粘着オプションをご用意しています。 ILSのLED投光器ファミリは、制御及びコマンド内蔵の非常に強力なLED光源です。 OSRAMのOSLON SSLRシリーズ、Dragonシリーズ、又はStanley ElectricのCRI 95シリーズを使用しています。 17、27、又は72 LEDオプションがあります。. ILA-TIM-xxFL片面接着及び接着なしの特長: 色: 青みがかったグレー 厚さ0.13 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ ILA-TIM-xxFL両面接着の特長: 色: クリーム 厚さ: 0.16 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする