Intelligent LED Solutions
Intelligent LED Solutionsの 冷却(制御機器)
Intelligent LED Solutionsの ブロワ
Intelligent LED Solutionsの ブロワその他関連用品
熱伝導シート Intelligent LED Solutions
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
寸法:20 x 20 x 1.6mm●厚さ:1.6●長さ:20mm●幅:20mm●直径:20mm●材料:金属
注文コード
47606869
品番
ILH-X3535-PCB VER A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:20 x 20 x 1.6mm●厚さ:1.6●長さ:20mm●幅:20mm●直径:20mm●材料:金属
RoHS指令(10物質対応)
対応