熱伝導シート Laird Technologies

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:100 x 100mm 、 厚さ:2mm 、 長さ:100mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:3W/m・K 、 材料:窒化ホウ素充填シリコーンエラストマー 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:ショアOO 25 、 動作温度範囲:-45 → +200 ℃ 、 UL. T-flex 600 / 6000. T-flex 600シリーズ(TM)は、非常に柔らかく圧縮可能な導電性の高いギャップフィリング境界面パッドです。 その卓越した特性は、独自の窒化ホウ素フィラー成分によって実現されています。 T-flex 600は非常に柔らかく、低圧力で圧縮した後に元の厚さの90 %まで復元します。 素材自体に粘着性があるため、熱的性能を低下させる接着コーティングを施す必要はありません。 電気絶縁性は、-45 ℃ → 200 ℃で安定していて、UL94V0に適合しています。. 非常に高い圧縮性で低圧力用途に最適 粘着性のある素材 正方形パッケージ用 熱伝導性: 3.0 W/mK 破壊電圧: 5,000 Vac以上 動作温度: -40 → 160 ℃ 注文コード47606887 品番U021041-21-U1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:100 x 100mm 、 厚さ:2mm 、 長さ:100mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:3W/m・K 、 材料:窒化ホウ素充填シリコーンエラストマー 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:ショアOO 25 、 動作温度範囲:-45 → +200 ℃ 、 UL. T-flex 600 / 6000. T-flex 600シリーズ(TM)は、非常に柔らかく圧縮可能な導電性の高いギャップフィリング境界面パッドです。 その卓越した特性は、独自の窒化ホウ素フィラー成分によって実現されています。 T-flex 600は非常に柔らかく、低圧力で圧縮した後に元の厚さの90 %まで復元します。 素材自体に粘着性があるため、熱的性能を低下させる接着コーティングを施す必要はありません。 電気絶縁性は、-45 ℃ → 200 ℃で安定していて、UL94V0に適合しています。. 非常に高い圧縮性で低圧力用途に最適 粘着性のある素材 正方形パッケージ用 熱伝導性: 3.0 W/mK 破壊電圧: 5,000 Vac以上 動作温度: -40 → 160 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする