RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
熱伝導シート RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
寸法:300 x 200mm 、 厚さ:0.5mm 、 長さ:300mm 、 幅:200mm 、 熱伝導率:2W/m・K 、 材料:シリコーン 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:ショアOO 50 、 シリーズ:GCSP-20
注文コード
47606975
品番
174-5691
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:300 x 200mm 、 厚さ:0.5mm 、 長さ:300mm 、 幅:200mm 、 熱伝導率:2W/m・K 、 材料:シリコーン 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:ショアOO 50 、 シリーズ:GCSP-20
RoHS指令(10物質対応)
対応