RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
熱伝導シート RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
寸法:300 x 200mm 、 厚さ:1mm 、 長さ:300mm 、 幅:200mm 、 熱伝導率:2W/m?K 、 材料:シリコーン 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:ショアOO 50 、 シリーズ:GCSP-20
注文コード
47607158
品番
174-5692
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:300 x 200mm 、 厚さ:1mm 、 長さ:300mm 、 幅:200mm 、 熱伝導率:2W/m?K 、 材料:シリコーン 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:ショアOO 50 、 シリーズ:GCSP-20