722-6710 熱伝導シート RS PRO RS PRO 47607194

熱伝導シート RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様寸法:150 x 150mm 、 厚さ:1mm 、 長さ:150mm 、 幅:150mm 、 熱伝導率:2W/m・K 、 材料:非シリコーン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 硬さ:Shore OO 60 、 カラー:グレー 、 RSシリーズノンシリコン樹脂熱伝導性ギャップフィラー: グレー. 低い接触熱インピーダンス 高い熱伝導性 シリコンフリー 長期安定性 難燃性等級V - 0 (UL94)注文コード47607194品番722-6710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様寸法:150 x 150mm 、 厚さ:1mm 、 長さ:150mm 、 幅:150mm 、 熱伝導率:2W/m・K 、 材料:非シリコーン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 硬さ:Shore OO 60 、 カラー:グレー 、 RSシリーズノンシリコン樹脂熱伝導性ギャップフィラー: グレー. 低い接触熱インピーダンス 高い熱伝導性 シリコンフリー 長期安定性 難燃性等級V - 0 (UL94)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする