内容量1袋(4個)
仕様厚さ:0.13mm 、 熱伝導率:240 (XY-axis) W/m・K, 5 (Z-axis) W/m・K 、 材料:グラファイト 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-240℃ 、 動作温度 Max:+300℃ 、 硬さ:ショアA 85 、 材料商標名:TIM 、 カラー:シロメ 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - LEDコイン. Intelligent LED SolutionsのILA-TIM-ANNAシリーズは、AnnaシリーズのLEDコイン向けに特化した設計のサーマルヒートパッドファミリです。. ILA-TIM-ANNA片面接着及び接着なしの特長: 色: 青みがかったグレー 厚さ0.13 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ ILA-TIM-ANNA両面接着の特長: 色: クリーム 厚さ: 0.16 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃
注文コード47607429
品番ILA-TIM-ANNA-1A