曜日別特売
ILA-TIM-STRIP-300X20-1A 熱伝導パッド Intelligent LED Solutions Intelligent LED Solutions 47607447

熱伝導パッド Intelligent LED Solutions

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様寸法:300 x 20mm 、 厚さ:0.13mm 、 長さ:300mm 、 幅:20mm 、 熱伝導率:240 W/m・K, 5 W/m・K 、 材料:TIM 、 自己接着:あり 、 硬さ:ショアA 85 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - LEDストリップ. Intelligent LED SolutionsのILA-TIM-STRIPシリーズは、LEDストリップ専用に作られたサーマルヒートパッドファミリ製品です。 粘着なし又は片面 / 両面粘着オプションで各種サイズをご用意しています。 各種サイズのILS LEDストリップファミリでは、OSRAMのOSLONR SSLやStanley ElectricのCRI 95シリーズなど、異なるLEDを使用しています。. ILA-TIM-STRIP片面接着及び接着なしの特長: 色: 青みがかったグレー 厚さ0.13 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ ILA-TIM-STRIP両面接着の特長: 色: クリーム 厚さ: 0.16 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃注文コード47607447品番ILA-TIM-STRIP-300X20-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様寸法:300 x 20mm 、 厚さ:0.13mm 、 長さ:300mm 、 幅:20mm 、 熱伝導率:240 W/m・K, 5 W/m・K 、 材料:TIM 、 自己接着:あり 、 硬さ:ショアA 85 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - LEDストリップ. Intelligent LED SolutionsのILA-TIM-STRIPシリーズは、LEDストリップ専用に作られたサーマルヒートパッドファミリ製品です。 粘着なし又は片面 / 両面粘着オプションで各種サイズをご用意しています。 各種サイズのILS LEDストリップファミリでは、OSRAMのOSLONR SSLやStanley ElectricのCRI 95シリーズなど、異なるLEDを使用しています。. ILA-TIM-STRIP片面接着及び接着なしの特長: 色: 青みがかったグレー 厚さ0.13 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ ILA-TIM-STRIP両面接着の特長: 色: クリーム 厚さ: 0.16 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする