内容量1袋(2個)
仕様厚さ:0.16mm 、 材料:グラファイト 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-240℃ 、 動作温度 Max:+300℃ 、 硬さ:ショアA 90 、 材料商標名:TIM 、 動作温度範囲:-240 → +300 ℃ 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - LED Petunia. Intelligent LED SolutionsのILA-TIM-PETUNIAシリーズは、PetuniaシリーズのLEDアレイ向けに特化した設計のサーマルヒートパッドファミリです。. ILA-TIM-PETUNIA片面接着及び接着なしの特長: 色: 青みがかったグレー 厚さ0.13 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ ILA-TIM-PETUNIA両面接着の特長: 色: クリーム 厚さ: 0.16 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃
注文コード47607499
品番ILA-TIM-PETUNIA-2A