内容量1個
仕様寸法:58 x 58mm 、 厚さ:0.16mm 、 長さ:58mm 、 幅:58mm 、 材料:TIM 、 自己接着:あり 、 硬さ:ショアA 90 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - LEDスクエア. Intelligent LED SolutionsのILA-TIM-SQUAREシリーズは、LEDスクエア(58 x 58 mm)専用に設計されたサーマルヒートパッドファミリです。 これらの製品には、非粘着式又は片面 / 両面粘着式のオプションがあります。. ILA-TIM-SQUAREの片面粘着式及び非粘着式の特長: 色: 青みがかったグレー 厚さ0.13 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ ILA-TIM-SQUARE両面粘着式の特長: 色: クリーム 厚さ: 0.16 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃
注文コード47607517
品番ILA-TIM-SQUARE-58X58-2A