内容量1袋(4個)
仕様寸法:19 x 19mm●長さ:19mm●幅:19mm●材料:グラファイト●自己接着:あり●材料商標名:TIM●シリーズ:ILA●ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - SCOB LED. Intelligent LED Solutions製のTIM(サーマルインターフェイス素材)パッドは、Duris S8 / S10シリーズのSCOB LEDとの併用を想定しています。 熱伝導パッドは、LEDモジュールとそれらに関連するヒートシンクの間に不可欠なインターフェースを備えています。これにより、効率的な動作と長い動作寿命が実現します。 これらのパッドには多様なサイズがあり、片面と両面の接着オプションを用意しています。
注文コード47607596
品番ILA-TIM-LES13-1A