熱伝導パッド Intelligent LED Solutions

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様寸法:19 x 19mm●長さ:19mm●幅:19mm●材料:グラファイト●自己接着:あり●材料商標名:TIM●シリーズ:ILA●ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - SCOB LED. Intelligent LED Solutions製のTIM(サーマルインターフェイス素材)パッドは、Duris S8 / S10シリーズのSCOB LEDとの併用を想定しています。 熱伝導パッドは、LEDモジュールとそれらに関連するヒートシンクの間に不可欠なインターフェースを備えています。これにより、効率的な動作と長い動作寿命が実現します。 これらのパッドには多様なサイズがあり、片面と両面の接着オプションを用意しています。 注文コード47607605 品番ILA-TIM-LES13-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:19 x 19mm●長さ:19mm●幅:19mm●材料:グラファイト●自己接着:あり●材料商標名:TIM●シリーズ:ILA●ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - SCOB LED. Intelligent LED Solutions製のTIM(サーマルインターフェイス素材)パッドは、Duris S8 / S10シリーズのSCOB LEDとの併用を想定しています。 熱伝導パッドは、LEDモジュールとそれらに関連するヒートシンクの間に不可欠なインターフェースを備えています。これにより、効率的な動作と長い動作寿命が実現します。 これらのパッドには多様なサイズがあり、片面と両面の接着オプションを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする