Silfox
Silfoxの 冷却(制御機器)
Silfoxの ブロワ
Silfoxの ブロワその他関連用品
熱伝導パッド Silfox
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
寸法:23 x 20mm 、 厚さ:2mm 、 長さ:23mm 、 幅:20mm 、 熱伝導率:20W/m・K 、 材料:セラミック酸化アルミニウム 、 動作温度 Max:+1400℃ 、 動作温度範囲:Maximum of +1400 ℃
注文コード
47607779
品番
SL-012-AL-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:23 x 20mm 、 厚さ:2mm 、 長さ:23mm 、 幅:20mm 、 熱伝導率:20W/m・K 、 材料:セラミック酸化アルミニウム 、 動作温度 Max:+1400℃ 、 動作温度範囲:Maximum of +1400 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応