Silfox
Silfoxの 冷却(制御機器)
Silfoxの ブロワ
Silfoxの ブロワその他関連用品
熱伝導パッド Silfox
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
寸法:40 x 26.2mm 、 厚さ:3mm 、 長さ:40mm 、 幅:26.2mm 、 熱伝導率:20W/m?K 、 材料:セラミック酸化アルミニウム 、 動作温度 Max:+1400℃ 、 動作温度範囲:Maximum of +1400 ℃
注文コード
47607797
品番
SL-011-AL30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:40 x 26.2mm 、 厚さ:3mm 、 長さ:40mm 、 幅:26.2mm 、 熱伝導率:20W/m?K 、 材料:セラミック酸化アルミニウム 、 動作温度 Max:+1400℃ 、 動作温度範囲:Maximum of +1400 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応