1SAZ431201R1002 熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF14 ABB 47608034

熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF14

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様モーター定格電流:110 A 、 制御電圧:690 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A (N.C), 6 A (N.O) 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:440 V dc、500 V ac 、 取付けスタイル:接触器下取り付け 、 電源電圧:690 V ac 、 シリーズ:TF14 、 通常の状態の構成:NO+NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 深さ:126mm 、 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ 、 TF140DU熱過負荷リレー. TF140DU熱過負荷リレーは、過負荷及び欠相からモータを保護するのに主に使用する、主回路用の保護装置です。 これらの装置はトリップクラス10Aです。. 手動又は自動リセットを選択可能 欠相検知 2つの電気的に絶縁された補助コンタクト 1 N.O. + 1 N.C. TEST及びSTOP機能 前面にトリップインジケータ 温度補償 三相及び単相用途に最適注文コード47608034品番1SAZ431201R1002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,307
販売価格(税別)
49,370
仕様モーター定格電流:110 A 、 制御電圧:690 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A (N.C), 6 A (N.O) 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:440 V dc、500 V ac 、 取付けスタイル:接触器下取り付け 、 電源電圧:690 V ac 、 シリーズ:TF14 、 通常の状態の構成:NO+NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 深さ:126mm 、 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ 、 TF140DU熱過負荷リレー. TF140DU熱過負荷リレーは、過負荷及び欠相からモータを保護するのに主に使用する、主回路用の保護装置です。 これらの装置はトリップクラス10Aです。. 手動又は自動リセットを選択可能 欠相検知 2つの電気的に絶縁された補助コンタクト 1 N.O. + 1 N.C. TEST及びSTOP機能 前面にトリップインジケータ 温度補償 三相及び単相用途に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする