MAXIM
不揮発性メモリ(NVRAM)mA×im
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47609136
品番
DS1243Y-120+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インターフェースタイプ:パラレル●最大ランダムアクセス時間:120ns●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:EDIP●ピン数:28●寸法:39.37 x 18.29 x 10.67mm●長さ:39.37mm●幅:18.29mm●高さ:10.67mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+70 ℃●動作温度 Min:0 ℃●不揮発性RAM、Maxim Integrated