商品レビューを投稿する内容量1個仕様発信方法の数:12●電流 Max:63 A●ロック可能な:あり●Kaedraモジュラスイッチギア用耐候性ミニエンクロージャ. 1列の耐候性モジュラミニエンクロージャです。18 mmのモジュールを3~12個設置することができます。 エンクロージャはライトグレー(RAL 7035)、ゲートは透き通った緑色です。 隠れた部分を覆うブランキングプレート(モジュラスイッチギアなし)は別売りです。 ステンレススチールねじ注文コード47611884品番13960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。