TELEMECANIQUE SENSORS
誘導型センサ Telemecanique ブロック形 検出範囲 15mm 非埋込型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:26mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:非点滅●幅:26mm●IP評価:IP68●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:PBT●逆極性保護:Y
注文コード
47612679
品番
XS8E1A1PAL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:26mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:非点滅●幅:26mm●IP評価:IP68●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:PBT●逆極性保護:Y