曜日別特売
XS8E1A1PAM8 誘導型センサ Telemecanique ブロック形 検出範囲 15mm 非埋込型 TELEMECANIQUE SENSORS 47612688

誘導型センサ Telemecanique ブロック形 検出範囲 15mm 非埋込型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:26mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:非点滅●幅:26mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:PBT●短絡過負荷保護:Y注文コード47612688品番XS8E1A1PAM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:26mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:非点滅●幅:26mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:PBT●短絡過負荷保護:Y
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする