漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47613625 品番K7L-AT50DPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。

出力仕様
漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
抵抗(MΩ)
(動作)0〜50可変
レンジ0:0〜0.25、レンジ1:0〜0.6、レンジ2:0〜5、レンジ3:0〜50
(復帰)動作抵抗値の105%以上
配線可能距離
配線用ケーブル:50m以下
漏液検知帯:10m以下
配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。
種類漏液検出器(標準配線距離用) 電源電圧(V)DC12〜24(許容電圧変動範囲:DC10〜30) 付属品接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個、ターミネータ×1個 仕様断線検出機能付漏液検出器 全長(mm)12.8 質量(g)約14 備考プッシュインPlus端子台ソケット用 タイプセンサ断線検出機能あり、プラスコモン接続対応 全幅(mm)28.8 出力NPN接続:否、PNP接続(等価):可 機能(断線検出)検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰 絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10 電源(DC-V)12〜24 使用周囲温度(℃)-10〜55 主な用途漏液検知 使用周囲湿度45〜85% 消費電力(mW)1000以下 使用条件- RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN接続:否、PNP接続(等価):可 耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間 全体的な深さ(mm)46 出力数1 入力数1 プローブ電圧(DCV)24 応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下 制御対象-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする