omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
断線検出機能付漏液検出器
注文コード
47613634
品番
K7L-UDPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。
出力仕様
漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
抵抗(MΩ)
(動作)0〜1可変
(復帰)動作抵抗値の105%以上
種類
漏液検出器(長距離配線用)
電源電圧(V)
DC12〜24(許容電圧変動範囲:DC10〜30)
機能
(断線検出)検出信号:最大DC10V 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰
付属品
接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個、ターミネータ×1個
仕様
断線検出機能付漏液検出器
全長(mm)
12.8
質量(g)
約14
備考
プッシュインPlus端子台ソケット用
タイプ
センサ断線検出機能あり、プラスコモン接続対応
品名
アンプ
シリーズ
K7L
全幅(mm)
28.8
出力
NPN接続:否、PNP接続(等価):可
応答時間
(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下
絶縁抵抗(MΩ)
測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)
-10〜55
主な用途
漏液検知
耐振動(耐久)
10〜150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s
2
X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
使用周囲湿度
45〜85%
消費電力(mW)
1000以下
配線可能距離
(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下
使用条件
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
NPN接続:否、PNP接続(等価):可
耐電圧(V/min)
測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間
衝撃(耐久)(m/s
2
)
150、3軸6方向 各3回
全体的な深さ(mm)
46
入力数
1
耐振動(Hz)
10〜150片振幅0.1mm 加速度15m/s
2
X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
制御対象
-
注意
※配線距離は配線用ケーブルは、0.75mm
2
600V VCT 3芯、漏液検知帯はオムロン指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です(0.2mm
2
でも使用可能ですが、線径が細くなるため、お取り扱いにご注意ください)。
※本体上面のADJUST は設定範囲内で検出抵抗値を設定できます。 出荷時は最大に設定してあります。