ML-800-S1V-14P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツ 47613747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-800-S1V-14P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツ 47613747
ML-800-S1V-14P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツ 47613747

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個極数14P注文コード47613747品番ML-800-S1V-14P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、
サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。

取付方式プリント基板寸法A(mm)71.6結線方式スクリューレス極数14P寸法B(mm)65端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08607234
2019-06-10
用途: 基板間接続用
教育・研究機関

工具(ドライバなど)が必要ない小型の端子台を探していました。プッシュ式で被服を向いた配線を簡単に接続できて便利です。

対象商品 : 08607742
2014-08-29
用途: 機械組み込み用
有限会社テン・ワーク建設業・工事業

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする