RL-1901 Marigold 婦人長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614395 RL-1901 Marigold 婦人長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614395 RL-1901 Marigold 婦人長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614395

Marigold 婦人長靴

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 47614395 品番 RL-1901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

農作業やガーデニングなど幅広い用途で使えます。
土や泥が離れやすいロール底、快適な速乾吸汗裏布、ゴミなどの侵入を防ぐカバー付きです。

足幅EE サイズ(cm)24 機能吸汗速乾裏布、カバー付き グレイ 用途農作業用、ガーデニング用 サイズM 材質(本体)天然ゴム+合成ゴム 標準質量(g/片足)645(M) 材質(カバー)PVC 総丈(cm)35.0(Mサイズ) 対象女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする