オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 農業長靴/ガーデニングシューズ
Marigold 婦人長靴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
47614404
品番
RL-1901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
農作業やガーデニングなど幅広い用途で使えます。
土や泥が離れやすいロール底、快適な速乾吸汗裏布、ゴミなどの侵入を防ぐカバー付きです。
足幅
EE
サイズ(cm)
25
機能
吸汗速乾裏布、カバー付き
色
グレイ
用途
農作業用、ガーデニング用
サイズ
L
材質(本体)
天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)
645(M)
材質(カバー)
PVC
総丈(cm)
35.0(Mサイズ)
対象
女性用