RMZ-1904 Timberwork 超軽量長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614639 RMZ-1904 Timberwork 超軽量長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614639 RMZ-1904 Timberwork 超軽量長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614639 RMZ-1904 Timberwork 超軽量長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614639 RMZ-1904 Timberwork 超軽量長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614639 RMZ-1904 Timberwork 超軽量長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614639

Timberwork 超軽量長靴

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 47614639 品番 RMZ-1904
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

超軽量配合、カップインソール入り、快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付きで、とても使い勝手のよいラバーブーツです。

サイズ(cm)28 機能超軽量配合、吸汗速乾裏布、カバー付き ブラック 用途一般作業、水場作業、土木作業、農業、ガーデニング用 サイズXL 材質(本体)天然ゴム+合成ゴム 標準質量(g/片足)690(L) 材質(カバー)PVC 総丈(cm)38.0(Lサイズ) 足幅EE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47614605
2024-09-05
用途:
農作業時
サービス業

足の運びが軽く、疲れにくく作業の移動が楽に出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
47614605
2024-09-09
用途:
草刈り・水がある現場
サービス業

非常に軽く作業していても、足が疲れない。また、滑りにくいところも良い。

対象商品:
47614605
2022-06-05
用途:
農作業

農作業用に購入。
ソールパターンが平らなのでマルチを傷める心配がありません。とても軽量で自立します。インソールがあるので普通に歩けます。
普段履きの靴サイズが25.5でMサイズでジャストでした。

2人が参考にしています
対象商品:
47614614
2022-06-06
用途:
農作業
農・林・水産業

軽くて、底に土が付きにくいので、長靴が重くならないのが良いと感じています。

対象商品:
47614614
2023-06-13
用途:
土木作業など
武井工業有限会社 様 (建設業・工事業)

軽くて履き心地が良いです。底に土が付きにくいと思います。
ただ物にぶつかったりすると穴が開きやすいのが難点…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする