オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 先芯なし長靴
Alligator カバー付きカラーブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
47614666
品番
RMM-7803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付き、脱ぎやすいキックバック付きの男女兼用ラバーブーツです。
足幅
EE
サイズ(cm)
25
機能
吸汗速乾裏布、カバー付き、キックバック付き
色
ネイビー
用途
一般作業、水場作業、土木作業用
材質(本体)
天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)
815(L)
材質(カバー)
PVC
総丈(cm)
38.0(Lサイズ)