RMM-7803 Alligator カバー付きカラーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 47614693 RMM-7803 Alligator カバー付きカラーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 47614693 RMM-7803 Alligator カバー付きカラーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 47614693 RMM-7803 Alligator カバー付きカラーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 47614693 RMM-7803 Alligator カバー付きカラーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 47614693

Alligator カバー付きカラーブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 47614693 品番 RMM-7803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付き、脱ぎやすいキックバック付きの男女兼用ラバーブーツです。

足幅EE サイズ(cm)28 機能吸汗速乾裏布、カバー付き、キックバック付き ネイビー 用途一般作業、水場作業、土木作業用 材質(本体)天然ゴム+合成ゴム 標準質量(g/片足)815(L) 材質(カバー)PVC 総丈(cm)38.0(Lサイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする