オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 先芯なし長靴
Alligator 迷彩柄カラーブーツ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
47614736
品番
RMM-7804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
人気の迷彩柄です。快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付き、脱ぎやすいキックバック付きのラバーブーツです。
足幅
EE
サイズ(cm)
28
機能
吸汗速乾裏布、カバー付き、キックバック付き
色
カモ
用途
一般作業、水場作業、土木作業用
サイズ
XL
材質(本体)
天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)
680(L)
材質(カバー)
PVC
総丈(cm)
27.0(Lサイズ)