グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
鳩・犬・猪 注意標識
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ペットのフンはお持ち帰りください
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
注文コード
47615375
品番
DOG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付け方法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
周囲に対して注意喚起を促進します。
表示内容
ペットのフンはお持ち帰りください
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
材質
エコボード
質量(g)
162
アズワン品番
64-6600-27
用途
注意喚起用の標識として。
仕様
四隅穴あり、角R加工有り
厚さ(mm)
1
寸法(縦×横)(mm)
600×300
メーカー商品コード
6300003579
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。