グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
インフルエンザ予防推進看板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
ご利用の皆様へ
注文コード
47615488
品番
IFE55-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
インフルエンザの予防方法を掲示してにインフルエンザに感染しないよう注意喚起するための看板です。
自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。
表示内容
ご利用の皆様へ
材質
鉄板、鉄枠
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面サイズ:550×1400、看板サイズ:560×1610
アズワン品番
64-6600-38
メーカー商品コード
6300003590
用途
インフルエンザの予防、注意喚起に。
仕様
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません