グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
インフルエンザ予防推進標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47615576
品番
IFEM-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
インフルエンザの予防方法を掲示してにインフルエンザに感染しないよう注意喚起するための看板です。
表示内容
ご利用の皆様へ
材質
エコボード
幅(mm)
450
高さ(mm)
600
質量(g)
200
アズワン品番
64-6600-47
用途
インフルエンザの予防、注意喚起に。
仕様
角R、四隅穴あり
厚さ(mm)
1
メーカー商品コード
6300003599
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300