曜日別特売
C-ARAHSX-60 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616653

※サイズ表

C-ARAHSX-60 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616653
C-ARAHSX-60 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616653

アートキャップアンティーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(60個)
色ブロンズ
頭径(Φmm)約20
長さ(mm)約24.5
内容量1箱(60個)注文コード47616653品番C-ARAHSX-60
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
長さ(mm)
約24.5
色
ブロンズ
形
菱形
肉厚(mm)
約4.0
頭径(Φmm)
約20
材質
亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
約5
注意
月型・星型などの丸以外の形状をしたユニークなビスキャップです。屋内専用でご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする