※サイズ表
ダンドリビス
アートキャップアンティーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
1箱(6個)
1箱(12個)
¥869
1箱(30個)
1箱(36個)
1箱(60個)
¥3,998
色
ブロンズ
ブロンズ
黒
頭径(Φmm)
約15
約15
約19.5
約20
約21
約27.7
約31.0
長さ(mm)
約21.5
約19
約19.0
約20
約21.5
約24.5
約27.7
約31.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
47616669
品番
C-ARAHTX-60
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
長さ(mm)
約21.5
色
ブロンズ
形
瓢箪
肉厚(mm)
約4.0
頭径(Φmm)
約15
材質
亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
約5
注意
月型・星型などの丸以外の形状をしたユニークなビスキャップです。屋内専用でご使用下さい。