曜日別特売
C-ARAMNX-30 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616678

※サイズ表

C-ARAMNX-30 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616678
C-ARAMNX-30 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616678

アートキャップアンティーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
色ブロンズ
頭径(Φmm)約27.7
長さ(mm)約27.7
内容量1箱(30個)注文コード47616678品番C-ARAMNX-30
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
長さ(mm)
約27.7
色
ブロンズ
形
月型
肉厚(mm)
約3.0
頭径(Φmm)
約27.7
材質
亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
約5
注意
月型・星型などの丸以外の形状をしたユニークなビスキャップです。屋内専用でご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする