曜日別特売
C-ARARCX-6 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616748

※サイズ表

C-ARARCX-6 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616748
C-ARARCX-6 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616748

アートキャップアンティーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(6個)
色黒
頭径(Φmm)約19.5
長さ(mm)約19.0
内容量1箱(6個)注文コード47616748品番C-ARARCX-6
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
長さ(mm)
約19.0
色
黒
形
ロック
肉厚(mm)
約8.3
頭径(Φmm)
約19.5
材質
亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
約5
注意
月型・星型などの丸以外の形状をしたユニークなビスキャップです。屋内専用でご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする